Motion
HXAM-7T
HXAM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06807297
N° MFRHXAM-7T
Prix240.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HXAM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06807297
N° MFRHXAM-7T
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
Prix240.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.3370 po
  • Largeur de la tête
    0.3550 po
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Hauteur totale
    3.1065 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Capacité de charge statique radiale
    17105 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HXAM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029028311

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE HXAM-7T AVEC PTFE