Motion
24040-E1-K30-C3

FAG (SCHAEFFLER)
24040-E1-K30-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06807396
N° MFR24040-E1-K30-C3
Prix8,571.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24040-E1-K30-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06807396
N° MFR24040-E1-K30-C3
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
Prix8,571.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    109 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2010 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    4012802485295

Aperçu

Description du fabricant
24040-BE-XL-K30-C3