Motion
RSAO100-XL
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 100 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06807520
N° MFRRSAO100-XL
Prix2,929.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 100 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06807520
N° MFRRSAO100-XL
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
Prix2,929.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    145 mm
  • Largeur de la base
    130 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    375 mm
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    109.4 mm
  • Hauteur totale
    280 mm
  • Longueur totale
    440 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802809053
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    184000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    141000 N
  • Roulement de rechange
    GNE100-XL-KRRB
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    RSAO
  • CUP_NON
    4012802809053

Aperçu

Description du fabricant
RSAO100-XL BRIDE DE BOÎTIER