Motion
UCF324D1

NTN
UCF324D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 120 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI06807647
N° MFRUCF324D1
Prix3,928.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF324D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 120 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI06807647
N° MFRUCF324D1
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
Prix3,928.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    11.4173 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.4173 po
  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Largeur du boîtier
    4.3307 po
  • Longueur totale
    14.5669 po
  • Largeur totale
    5.5118 po
  • Poids
    105.822 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC324D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F324D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219777
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC324D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359219777

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ MONTÉE SUR UCF324D1 (FONTE)