Motion
NU 2311 ECML

SKF
NU 2311 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm
N° D’ARTICLE MI06807893
N° MFRNU 2311 ECML
Prix1,131.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2311 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm
N° D’ARTICLE MI06807893
N° MFRNU 2311 ECML
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
Prix1,131.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570392975
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316570392975

Aperçu

Description du fabricant
NU2311 ROULEMENTS ECML