Motion
SYJ 45 KF

SKF
SYJ 45 KF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06807945
N° MFRSYJ 45 KF
Prix299.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYJ 45 KF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06807945
N° MFRSYJ 45 KF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix299.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Largeur de la base
    52 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    143.5 mm
  • Taille du boulon
    14 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Poids
    4.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570944112
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.6 kN
  • Roulement de rechange
    YSA 209-2FK
  • Série
    SYJ
  • CUP_NON
    7316570944112

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS COUSSINS À BILLE SYJ 45 KF