Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/8 BSPT
Détails
- Type de fonctionnement manuelType de poussée (style de sécurité)
- Page de produit du fabricant
- État normalNormalement fermé
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointMétal
- SérieVZ100-500
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.