Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Largeur du boîtier5.7000 po
- Longueur totale16-1/2 po
Détails
- Numéro de palierMSE315BX
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée
- Numéro CUP du fabricant13992032348
- Rpm max.2130 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale87235 lbf
- Capacité de charge statique radiale110375 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieMoyen
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée