Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Largeur du boîtier4.0000 po
- Diamètre extérieur5.3130 po
Détails
- Numéro de palierLSE203BX
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.3940 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale23155 lbf
- Capacité de charge statique radiale25853 lbf
- Type de jointEmballage haute température
- SérieLumière
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée