Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.731 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.900 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.254 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.563 po
- Diamètre du rouleau1.125 po
- Résistance à la traction60630 lbf
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens60 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin simple standard (à clavette)