Motion
19-D324/M
Gants en tricot sans couture Dyneema® à mélange de diamants avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI06820618
N° MFR19-D324/M
Prix16.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Dyneema® à mélange de diamants avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI06820618
N° MFR19-D324/M
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
Prix16.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    30 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4542
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314167539
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314167478

Aperçu

Description du fabricant
19-D324/M G-TEK 3GX 13GAUGE BLANC DYNEEMA
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en diamant et élasthanne Spun Dyneema® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets