Motion
AR30-N03BE-YZ

SMC CORP OF AMERICA
AR30-N03BE-YZ

Régulateur d'air standard - NPT 0.3750 Port
N° D’ARTICLE MI06822238
N° MFRAR30-N03BE-YZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR30-N03BE-YZ

Régulateur d'air standard - NPT 0.3750 Port
N° D’ARTICLE MI06822238
N° MFRAR30-N03BE-YZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support, plaque signalétique, jauge de pression - psi, °F, jauge de pression encastrée carrée, bouton
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR30-N03BE-YZ RÉGULATEUR DE PRESSION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté