Motion
250069151
Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre 8.938 po, diamètre extérieur 9.938 po, largeur totale 0.500 po, modèle 23 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI06822632
N° MFR250069151
Prix1,978.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre 8.938 po, diamètre extérieur 9.938 po, largeur totale 0.500 po, modèle 23 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI06822632
N° MFR250069151
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
Prix1,978.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.938 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.938 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 23
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25006-9151
  • Numéro CUP du fabricant
    717744811006
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X9151 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 8.938 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Joint fendu pour service général
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles