Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.625 po
- Longueur0.625 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation3822000002
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- Température de fonte+400 °F
- Quantité du colis1
- Normes respectéesCode ANSI/ASME B31.1 et B31.3., Code ASME Sec. I, III et VIII, AWS D1.1
Aperçu
- 116 températures disponibles de 100°F(38°C) à 2000°F(1093°C)
- Le bâton fond instantanément à la température désignée pour une inspection visuelle facile et immédiate.
- Sans étalonnage avec une fiabilité de 100 %
- Précision à +/- 1 % de Fahrenheit et +/- 3 % de Celsius
- Conformez-vous aux exigences de température de préchauffage d’AWS D1.1, ASME Code Sec. I, III et VIII, ANSI/ASME Code B31.1 et B31.3.
- Numéro de pièce, température et code de lot imprimés sur l’ensemble du bâton pour une meilleure traçabilité
- Fabriqué aux États-Unis