Motion
TLS903-TR
Inverseur de toit antifuites de type parapluie - 48.5000 po de longueur, 48.5000 po de largeur, forme carrée, PVC, matériau en polyester, couleur translucide
N° D’ARTICLE MI06825523
N° MFRTLS903-TR
Prix615.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inverseur de toit antifuites de type parapluie - 48.5000 po de longueur, 48.5000 po de largeur, forme carrée, PVC, matériau en polyester, couleur translucide
N° D’ARTICLE MI06825523
N° MFRTLS903-TR
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
Votre prix615.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48.5000 po
  • Poids
    6.54 lb
  • Largeur
    48.5000 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Tuyau de 3/4 po
  • Couleur
    Translucide
  • Caractéristiques et avantages
    •S’installe plus rapidement que tout inverseur de fuite de notre offre; suspendez simplement le crochet, retirez le couvercle et branchez le tuyau pour une installation sans tracas en quelques minutes•La trousse tout-en-un est parfaite pour des réponses rapides afin d’aider à prévenir la détérioration des stocks, machinerie endommagée et risques de glissement•Se suspend facilement aux endroits problématiques pour attraper les fuites nuisibles; tuyau de vidange flexible en PVC les canalise vers un drain de plancher ou un récipient de collecte•La bâche imperméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, UV et moisissure pour une longue durée de vie•Votre choix de trois couleurs : le matériau jaune attire l’attention; le matériau transparent montre les liquides et laisse passer la lumière; le matériau translucide montre les liquides et se fond dans les plafonds blancs•Les côtés coniques aident à acheminer les liquides vers le centre pour un meilleur raccord de vidange de drainage•3/4 po qui accepte les tuyaux plus longs si nécessaire•Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI
  • Débit
    3.33 gal/min
  • Comprend
    (1) tuyau de 25 pi de long, (1) inverseur de fuite de 48.5 po de large x 48.5 po de long x 46 po de hauteur, (1) ensemble de rechange de raccord de tuyau, (1) ensemble de raccord rapide
  • Méthode d’installation
    Crochet
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de produit
    Inverseurs de fuites
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
INVERSEUR TRANSLUCIDE TLS903-TR POUR FUITES PORCINES
  • S’installe plus rapidement que n’importe quel inverseur de fuite de notre offre; il suffit de suspendre le crochet, de retirer le couvercle et de connecter le tuyau pour une installation sans tracas en quelques minutes
  • La trousse tout-en-un est parfaite pour les interventions rapides afin d’aider à prévenir les stocks ruinés, les machines endommagées et les risques de glissement
  • S’accroche facilement aux endroits problématiques pour attraper les fuites nuisibles; le tuyau de vidange flexible en PVC les dirige vers un drain de plancher ou un récipient de collecte
  • La bâche imperméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie
  • Votre choix de trois couleurs : le matériau jaune attire l’attention; le matériau transparent montre les liquides et laisse passer la lumière; le matériau translucide montre les liquides et se fond dans les plafonds blancs
  • Les côtés coniques aident à orienter les liquides vers le centre pour un meilleur drainage
  • Le raccord de vidange de 3/4 po accepte les tuyaux plus longs si nécessaire
  • Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI