Motion
ANCRAGE LONG AVEC RUBAN C213DN  3/8 PO X50 PI

Lufkin - Tape Measure
C213DN TAPE ENGR LONG ANCHOR 3/8"X50'

Ruban à lame en acier blanc de 50 pi x 3/8 po, gradué de 1/10 et 1/100 po, style gradué de po, boîtier en acier revêtu de vinyle brun
N° D’ARTICLE MI06825674
N° MFRC213DN TAPE ENGR LONG ANCHOR 3/8"X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lufkin - Tape Measure
C213DN TAPE ENGR LONG ANCHOR 3/8"X50'

Ruban à lame en acier blanc de 50 pi x 3/8 po, gradué de 1/10 et 1/100 po, style gradué de po, boîtier en acier revêtu de vinyle brun
N° D’ARTICLE MI06825674
N° MFRC213DN TAPE ENGR LONG ANCHOR 3/8"X50'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/10, 1/100 po

Détails

  • Couleur de la lame
    Blanc
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier revêtu de vinyle
  • Couleur
    Brun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style d’obtention du diplôme
    Pouces
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE LONG AVEC RUBAN C213DN 3/8 PO X50 PI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon