Motion
XTB25 X 1-11/16

DODGE
XTB25 X 1-11/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB25 , 1.6875 po de diamètre extérieur, 4.4375 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI06832002
N° MFRXTB25 X 1-11/16
Prix68.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB25 X 1-11/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB25 , 1.6875 po de diamètre extérieur, 4.4375 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI06832002
N° MFRXTB25 X 1-11/16
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
Prix68.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Taille de la bague
    XTB25
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226853
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
XTB25 X 1-11/16 226853
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise