Motion
XTH50 HUB SOUDÉ

DODGE
XTH50 WELD-ON HUB

Moyeu de douille QD soudé 226923 - S’installe sur les douilles XTB50 , 3.9375 à 4.9375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06832026
N° MFRXTH50 WELD-ON HUB
Prix378.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTH50 WELD-ON HUB

Moyeu de douille QD soudé 226923 - S’installe sur les douilles XTB50 , 3.9375 à 4.9375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06832026
N° MFRXTH50 WELD-ON HUB
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
Prix378.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.3125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3.9375 à 4.9375 po
  • Taille de la bague
    XTB50
  • Extérieur Diamètre  
    9.9400 po
  • Global Longueur  
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    3/4-10NC

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    226923
  • Numéro CUP du fabricant
    782477101212
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4

Aperçu

Description du fabricant
XTH50 HUB SOUDÉ 226923