Motion
28X40X6BABSLV

FREUDENBERG NOK
28X40X6BABSLV

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 28 mm, dia. ext. 40 mm, largeur totale 6 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06834800
N° MFR28X40X6BABSLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
28X40X6BABSLV

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 28 mm, dia. ext. 40 mm, largeur totale 6 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06834800
N° MFR28X40X6BABSLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    0.0209 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28X40X6BABSLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886477860
  • Matériel
    75 FKM 595
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40412480 BAB2SL0 5 28.0X 40.0X 6.0 595
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple