Motion
30X42X7BABSLN

FREUDENBERG NOK
30X42X7BABSLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 30 mm, dia. ext. 42 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06834852
N° MFR30X42X7BABSLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
30X42X7BABSLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 30 mm, dia. ext. 42 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06834852
N° MFR30X42X7BABSLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30X42X7BABSLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886478836
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40413530 BAB2SL 30.0X 42.0X 7.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple