Motion
35X47X7BAN

FREUDENBERG NOK
35X47X7BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 35 mm, dia. ext. 47 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06834990
N° MFR35X47X7BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
35X47X7BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 35 mm, dia. ext. 47 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06834990
N° MFR35X47X7BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Poids
    0.0268 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35X47X7BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886456674
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413229 BAU3X2 35.0X 47.0X 7.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple