Motion
65X140X12BASLV

FREUDENBERG NOK
65X140X12BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 65 mm, dia. ext. 140 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06835644
N° MFR65X140X12BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
65X140X12BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 65 mm, dia. ext. 140 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06835644
N° MFR65X140X12BASLV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Poids
    0.3086 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    65X140X12BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886481584
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413052 BAU4SLX2 65.0X 140.0X 12.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon