Motion
140X170X13BAN

FREUDENBERG NOK
140X170X13BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 140 mm, dia. ext. 170 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836127
N° MFR140X170X13BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
140X170X13BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 140 mm, dia. ext. 170 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836127
N° MFR140X170X13BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    140 mm
  • Poids
    0.375 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140X170X13BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886460091
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
9484 BA U6 140.0X 170.0X 13.0 902 MÉTRIQUE
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif