Motion
140X180X12BABSLN

FREUDENBERG NOK
140X180X12BABSLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 140 mm, dia. ext. 180 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836133
N° MFR140X180X12BABSLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
140X180X12BABSLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 140 mm, dia. ext. 180 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836133
N° MFR140X180X12BABSLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    140 mm
  • Poids
    0.4409 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140X180X12BABSLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886479567
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40413262 BABSL 140.0X 180.0X 12.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif