Motion
150X180X8.5BABSLV

FREUDENBERG NOK
150X180X8.5BABSLV

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 150 mm, dia. ext. 180 mm, largeur totale 8.5 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06836161
N° MFR150X180X8.5BABSLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
150X180X8.5BABSLV

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 150 mm, dia. ext. 180 mm, largeur totale 8.5 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06836161
N° MFR150X180X8.5BABSLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    8.5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    150 mm
  • Poids
    0.4057 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150X180X8.5BABSLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886478348
  • Matériel
    75 FKM 595
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
49371706 BAB SL1 150.0X 180.0X 8.5 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple