Motion
240X270X8.5BABSLN

FREUDENBERG NOK
240X270X8.5BABSLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 240 mm, dia. ext. 270 mm, largeur totale 8.5 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836274
N° MFR240X270X8.5BABSLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
240X270X8.5BABSLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 240 mm, dia. ext. 270 mm, largeur totale 8.5 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836274
N° MFR240X270X8.5BABSLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    8.5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    240 mm
  • Poids
    0.6614 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    240X270X8.5BABSLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886479673
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40412939 BAB SL1 240.0X 270.0X 8.5 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple