Motion
260X280X10BABSLN

FREUDENBERG NOK
260X280X10BABSLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 260 mm, dia. ext. 280 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836286
N° MFR260X280X10BABSLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
260X280X10BABSLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 260 mm, dia. ext. 280 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836286
N° MFR260X280X10BABSLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    260 mm
  • Poids
    0.4409 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    260X280X10BABSLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886479680
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40412877 BAB6 SL08 260.0X 280.0X 10.0
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple