Motion
3219C3

NTN
3219C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 95 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 2.1890 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06836566
N° MFR3219C3
Prix6,470.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3219C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 95 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 2.1890 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06836566
N° MFR3219C3
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
Prix6,470.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1890 po, 55.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    2.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    4.881 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aluminium
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3219C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359663631
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    135000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359663631

Aperçu

Description du fabricant
3219C3 BILLE BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good