Motion
CDQMB16-5-M9BVZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB16-5-M9BVZ

Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, diamètre de 16 mm, course de 5 mm
N° D’ARTICLE MI06836713
N° MFRCDQMB16-5-M9BVZ
Prix164.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB16-5-M9BVZ

Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, diamètre de 16 mm, course de 5 mm
N° D’ARTICLE MI06836713
N° MFRCDQMB16-5-M9BVZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix164.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
  • Changement automatique
    M9BV - Solide, universel, 2 fils, vertical
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQM
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMB16-5-M9BVZ CYLINDRE
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon