Motion
02BC307GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 3-7/16 po de diamètre extérieur, 8 po de diamètre extérieur, 6.063 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06836763
N° MFR02BC307GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 3-7/16 po de diamètre extérieur, 8 po de diamètre extérieur, 6.063 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06836763
N° MFR02BC307GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.5315 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    48.4 mm
  • Poids
    39.82 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    2520 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    345 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP307GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B307GR
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC307GRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer