Motion
02BC403EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 4-3/16 po de diamètre extérieur, 10-1/2 po de diamètre extérieur, 6.378 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06836764
N° MFR02BC403EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 4-3/16 po de diamètre extérieur, 10-1/2 po de diamètre extérieur, 6.378 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06836764
N° MFR02BC403EXAT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.9370 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    57.2 mm
  • Poids
    74.38 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    454 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    583 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP403EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B403EX
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC403EXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer