Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage11.0000 po
- Largeur du boîtier8.0000 po
- Diamètre extérieur17.8740 po
Détails
- Numéro de palierLSE1100BX
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.730 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale190638 lbf
- Capacité de charge statique radiale337663 lbf
- Type de jointJoint d'étanchéité en Kevlar
- SérieLumière
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée