Motion
LSE207BXHSATL

TIMKEN (REVOLVO)
LSE207BXHSATL

Cartouche de roulement à rouleaux fendus - Série Light, 2.4375 po de diamètre, 4.5 po de diamètre extérieur, 2.362 po de largeur de cartouche, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06838116
N° MFRLSE207BXHSATL
Prix2,954.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (REVOLVO)
LSE207BXHSATL

Cartouche de roulement à rouleaux fendus - Série Light, 2.4375 po de diamètre, 4.5 po de diamètre extérieur, 2.362 po de largeur de cartouche, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06838116
N° MFRLSE207BXHSATL
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
Prix2,954.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Largeur du boîtier
    4.1000 po
  • Hauteur totale
    3.1500 po
  • Longueur totale
    11.0000 po

Détails

  • Numéro de palier
    LSE207BX
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Rpm max.
    3940 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23155 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25853 lbf
  • Type de joint
    Triple labyrinthe en aluminium
  • Série
    Lumière
  • Type de roulement
    Expansion cylindrique divisée

Aperçu

Description du fabricant
LSE207BXHSATL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon