Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Largeur de l’anneau extérieur29 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur29 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description63112RDTC3 BRG
- Caractéristiques et avantages• Les moteurs électriques sont le plus grand utilisateur d’énergie dans les installations industrielles/commerciales et peuvent représenter jusqu’à 70 % de leur consommation totale d’énergie, ce qui entraîne la nécessité de solutions écoénergétiques telles que les roulements à billes de joint à contact léger RD de Koyo • La conception unique de joint d’étanchéité de Koyo réduit la résistance de l’étanchéité et la consommation d’énergie dans les applications de moteur électrique tout en offrant une performance supérieure de joint d’étanchéité et une rétention de la graisse • Offre un double avantage aux roulements scellés standard – les caractéristiques de conception innées du joint RD réduisent la résistance, couple de friction et température de fonctionnement • La fermeture fournie est supérieure aux joints standard, aidant à inhiber l’infiltration de contaminants et d’humidité • La sélection optimale de la conception et les avantages mécaniques du RD se traduisent par une durée de vie plus longue et une efficacité accrue dans les applications de moteurs électriques
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6311 2RDT est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, une conception à double joint, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricant6311 2RDT
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale89.5 kN
- Capacité de charge statique radiale45.00 kN
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON605790078033
Aperçu
- Les moteurs électriques sont le plus grand utilisateur d’énergie dans les installations industrielles/commerciales et peuvent représenter jusqu’à 70 % de leur consommation totale d’énergie, ce qui entraîne le besoin de solutions écoénergétiques telles que les roulements à billes d’étanchéité à contact léger RD de Koyo
- La conception unique du joint Koyo réduit la résistance du joint et la consommation d’énergie dans les applications de moteur électrique tout en offrant une performance supérieure du joint et une rétention de la graisse
- Offre un double avantage aux roulements scellés standard : les caractéristiques de conception innées du joint RD réduisent la résistance, le couple de friction et la température de fonctionnement
- La fermeture fournie est supérieure aux joints standard, ce qui aide à empêcher la pénétration des contaminants et de l’humidité
- La sélection optimale de la conception et les avantages mécaniques du RD se traduisent par une durée de vie plus longue et une efficacité accrue dans les applications de moteurs électriques