Motion
40X69X15  HMA2SPL R

CR SEALS (SKF)
40X69X15 HMA2SPL R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 69 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMA2SPL , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06844362
N° MFR40X69X15 HMA2SPL R
Prix35.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
40X69X15 HMA2SPL R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 69 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMA2SPL , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06844362
N° MFR40X69X15 HMA2SPL R
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
Prix35.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    69 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99153;99157;99825
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HMA2SPL
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311430937
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
40X69X15 HMA2SPL R JOINTS DE PETIT CALIBRE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur