Motion
4940
Moteur CVCA - 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06851189
N° MFR4940
Prix597.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA - 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06851189
N° MFR4940
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
Prix597.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    36.71 pi-lb
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/2 HP, 6P, 56
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382103323
  • Courant maximal admissible
    0.85 A
  • Modèle
    P063GEC4940015B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382103323

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 1140 TR/MIN, 4940,575 V, 60 HZ, 56