Motion
4941
Moteur CVCA - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, logement TEAO (au-dessus de l'air entièrement fermé), 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur ANNEAU, service continu
N° D’ARTICLE MI06851200
N° MFR4941
Prix560.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, logement TEAO (au-dessus de l'air entièrement fermé), 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur ANNEAU, service continu
N° D’ARTICLE MI06851200
N° MFR4941

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix560.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    40.89 pi-lb
  • Poids
    15.91 lb

Détails

  • Régime de base
    1100 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/2 HP, 6P
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382103903
  • Courant maximal admissible
    1.5 A, 2.8 A
  • Modèle
    K055PNV1566012B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    BAGUE
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382103903

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 1100 TR/MIN, 4941,208-230/460 V, 60 HZ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté