Motion
C25P2FCR
Moteur pour service corrosif - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 284TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06851233
N° MFRC25P2FCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service corrosif - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 284TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06851233
N° MFRC25P2FCR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TC
  • Dimension C de la longueur totale
    29.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    73.9 pi-lb
  • Poids
    380 lb

Détails

  • Régime de base
    1465 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382107192
  • Courant maximal admissible
    29.1 A, 36 A
  • Modèle
    DW83
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6310-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
25 CH,1775 ET 1465 TR/MIN,C25P2FCR,460 ET