Motion
HO30P2BLF
Moteur à arbre creux vertical - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TPA , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI06851375
N° MFRHO30P2BLF
Prix8,723.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TPA , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI06851375
N° MFRHO30P2BLF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8,723.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TPA
  • Dimension C de la longueur totale
    28.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    88.9 pi-lb
  • Poids
    325 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382109110
  • Courant maximal admissible
    35 A, 70 A
  • Modèle
    FG73
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382109110

Aperçu

Description du fabricant
30 HP, 1775 tr/min, HO30P2BLF, 230/460
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon