Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale13.3 po
- Facteur de service1.25
- Couple24.3 pi-lb
- Poids29 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge80.4 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382110024
- Courant maximal admissible4.3 A, 9.3 A
- ModèleT063CPB2164012B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageSocle
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382110024