Motion
D34CP3PH
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56H châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 1140 tr/min de base, fixation à base rigide, service continuel
N° D’ARTICLE MI06851383
N° MFRD34CP3PH
Prix1,320.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56H châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 1140 tr/min de base, fixation à base rigide, service continuel
N° D’ARTICLE MI06851383
N° MFRD34CP3PH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,320.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    55.13 pi-lb
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110192
  • Courant maximal admissible
    3.7 A, 7.4 A
  • Modèle
    T063CPT2180012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382110192

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 1140 tr/min, D34CP3PH, 115/230
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon