Motion
7914P
Moteur souffleur/ventilateur - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200-230/460 V, cadre 56HZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06851384
N° MFR7914P
Prix992.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200-230/460 V, cadre 56HZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06851384
N° MFR7914P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix992.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HZ
  • Dimension C de la longueur totale
    12.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    97.57 pi-lb
  • Poids
    37.3 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.60–7.80 / 3.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110208
  • Courant maximal admissible
    3.9 A, 7.6 à 7.8 A
  • Modèle
    P063AGZ1312015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    786382110208

Aperçu

Description du fabricant
2 HP, 1725 tr/min, 7914P, 200-230/460
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon