Motion
D1P1A
Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06851391
N° MFRD1P1A
Prix718.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06851391
N° MFRD1P1A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix718.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    10.4 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    24.3 pi-lb
  • Poids
    24.7 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110321
  • Courant maximal admissible
    1.4 A, 2.8 A
  • Modèle
    P055DHH1578015B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382110321

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 3450 tr/min, D1P1A, 208-230/460