Motion
D14P2B4
Moteur à usage général - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06851399
N° MFRD14P2B4
Prix413.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06851399
N° MFRD14P2B4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix413.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    9.56 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Couple
    12.2 pi-lb
  • Poids
    16.55 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    69.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110925
  • Courant maximal admissible
    0.7 A, 1.3 A
  • Modèle
    P055DHS1586015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382110925

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1725 tr/min, D14P2B4,208-230/460