Motion
HSG4
Séchoir à air déshydratant – débit d’air de 30 pi3/min, point de rosée de -40 °F, taille de port 1/2 NPT , 150 psi max, taille de bol de 12 lb
N° D’ARTICLE MI06853483
N° MFRHSG4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air déshydratant – débit d’air de 30 pi3/min, point de rosée de -40 °F, taille de port 1/2 NPT , 150 psi max, taille de bol de 12 lb
N° D’ARTICLE MI06853483
N° MFRHSG4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Comprend
    Gel de silice de rechange

Aperçu

Description du fabricant
HSG4 DÉSACTIVANT
  • Produit des points de rosée de pression aussi bas que -40°F (-40°C)
  • Boîtier robuste en aluminium peint en poudre résistant à la corrosion qui peut être installé en ligne
  • La charge de gel de silice adsorbe l’humidité de l’air comprimé
  • L’indicateur de changement de dessiccateur offre une surveillance pratique de l’état du dessiccateur
  • L’indicateur de changement de dessiccateur passe du bleu au blanc
  • Filtre antipoussière nettoyable intégré de 15 microns

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif