Motion
B954S000028-IN

BUNTING BEARINGS LLC
B954S000028-IN

3-1/2 po DE, matériau en bronze d’aluminium moulé
N° D’ARTICLE MI06856094
N° MFRB954S000028-IN
Prix61.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B954S000028-IN

3-1/2 po DE, matériau en bronze d’aluminium moulé
N° D’ARTICLE MI06856094
N° MFRB954S000028-IN
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
Prix61.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    6000
  • Valeur PV maximale
    125000
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium moulé Bronze
  • Valeur V max.
    250
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 °F

Aperçu

Description du fabricant
B954S000028-IN SOLIDE 3-1/2