Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Details
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPaume en silicone/Arrière en TPR
- CouleurNoir / Lime haute visibilité
- Type de poignetCrochet et boucle
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de silicone / TPR
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Matériau de la doublure/du revêtementNylon brossé/HPPE
- MatérielNylon
- CUP_NON45143562954
Aperçu
Description du fabricant
MC500M VERT LIME RÉSISTANT AUX COUPURES
- PEHP/coquille synthétique avec doublure en nylon brossé
- Paume à motif de losanges en silicone
- Cage TPR à l’arrière de la main
- Entrejambe de pouce renforcé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature