Motion
80  RIV SD 100FT

RENOLD JEFFREY
80 RIV SD 100FT

Rangée de chaîne SD simple
N° D’ARTICLE MI06856107
N° MFR80 RIV SD 100FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80 RIV SD 100FT

Rangée de chaîne SD simple
N° D’ARTICLE MI06856107
N° MFR80 RIV SD 100FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.8750 po
  • Longueur de la goupille
    4.7030 po
  • Hauteur de la plaque
    2.2500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.5000 po
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Si vous recherchez un produit de bonne qualité auprès d’un fournisseur fiable pour les applications de chaîne « à usage standard », consultez Renold SD, la nouvelle référence dans la catégorie de la chaîne économique. Renold est reconnu comme le chef de file mondial des produits de chaîne et a établi des installations de fabrication dans le monde entier. Alors que la plupart des fournisseurs s’abonnent à leur chaîne économique, Renold fabrique la sienne.
  • Numéro de chaîne et pas
    80A à 4 1/16 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
SD80A1R100FT 80 SDRC 100 pi ROULEAU
  • Chaîne économique
  • Performance fiable pour une chaîne de service standard
  • Coussin fendu / rouleau plein / rivet à coin
  • Une vaste gamme de chaînes standard européennes (BS), ANSI et DIN
  • Gamme de tailles de pas de 6.35mm à 2.5 pouces
  • Prix et livraison concurrentiels
  • Qualité constante
  • Profondeur de l’inventaire