Motion
SXH001AZ
Hydro-Line série HR5 Vérin NFPA à tige filetée, service moyen
N° D’ARTICLE MI06864390
N° MFRSXH001AZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hydro-Line série HR5 Vérin NFPA à tige filetée, service moyen
N° D’ARTICLE MI06864390
N° MFRSXH001AZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur de course nette
    15 po
  • Hauteur du produit
    2.00 po
  • Longueur du produit
    20.10 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    6.90 lb
  • Largeur
    3.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique moyenne
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 2-Cap 2
  • Type de coussin
    Embout coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    100 psi
  • Type de montage
    Cosse de ligne centrale
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Uréthane Ultra Seal
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Série
    Série HR5
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
HR5H-1.50X15.00-C-1.00-2-S-H-N-1-1 CYL
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides