Motion
61813-ZZ

TIMKEN
61813-ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06869235
N° MFR61813-ZZ
Prix548.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
61813-ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06869235
N° MFR61813-ZZ
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
Prix548.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.394 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    61813-ZZ PALIERS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 61813-ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 65 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61813-ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    053893771663
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    7300 tr/min (graisse), 8600 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    61800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    053893771663

Aperçu

Description du fabricant
61813-ZZ PALIERS À BILLES
  • Shield(s) offre une certaine protection contre la contamination et une certaine rétention du lubrifiant
  • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques